Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Materialständer f. Kästen 605x405 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Materialständer f. Kästen 605x405 mm
Artikel-Nr.:
     4012-620257
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     sw-405.000
EAN/GTIN:
     4035694007321
Suchbegriffe:
Material-Auflageständer
Materialständer
Materialstütze
Materialwagen
Materialständer

Für sitzende und stehende Tätigkeiten
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion.
Pulverbeschichtet in RAL 5010 enzianblau, oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
Höhenverstellbar und kippbar
Höhenverstellung im Raster von 25 mm.
Geeignet für Kunststoffkästen und Drahtkörbe
Sichere Arretierung durch Federriegel. 2 Lenk- und 2 Bremsrollen mit thermoplastischer Gummibereifung Ø 75 mm.
Stahlblechplattform mit allseitigem Rand 20 mm hoch
Weitere Informationen:
Tragkraft:
150 kg
Höhenverstellung:
735–985 mm
Ladefläche LxB:
605x405 mm
Farbe:
RAL 5010
Rad-Ø:
75 mm
Gewicht:
16 kg
Made in Germany:
nein
Weitere Suchbegriffe: materialwagen cordes, materialwagen, 30205784, Rollwagen, VARIOfit
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 136,71*
€ 163,95*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 138,22*
€ 166,33*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 140,16*
€ 168,33*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 140,37*
€ 169,21*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 143,74*
€ 171,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,95*
€ 195,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,10*
€ 192,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,66*
€ 185,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 150,39*
€ 178,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 136,71*
€ 162,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cordes
00017008
ab € 130,54*
Ähnlich
Cordes
00017010
ab € 161,51*
Ähnlich
Cordes
00017009
ab € 169,45*
Ähnlich
Cordes
00017011
ab € 239,19*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1023
ab € 294,72*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL2000
ab € 292,82*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3000
ab € 293,27*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL1018
ab € 294,83*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL3020
ab € 292,43*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL5012
ab € 292,31*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL6001
ab € 294,58*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7016
ab € 293,60*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL7035
ab € 295,03*
Ähnlich
Variofit
sw-405.012-RAL9010
ab € 295,07*
Ähnlich
Variofit
sw-405.005-RAL1023
ab € 201,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.