Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greifboy 105 cm, Metallgroffene Spitzen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greifboy 105 cm, Metallgroffene Spitzen
Greifboy 105 cm, Metallgroffene Spitzen
Artikel-Nr.:
     4012-626372
Hersteller:
     FLORA
Herst.-Nr.:
     4007105300420
EAN/GTIN:
     4007105300420
Suchbegriffe:
Abfallgreifer
Abfallzange
Greifboy
Greifhilfe Papier
Greifboy 40, Stahlgriff

• Greifer mit offenen Spitzen zum Lösen festsitzender Abfälle durch Kratzen
• Eloxiertes Aluminiumrohr mit innen liegender Mechanik
• Verzinkter Kopf mit verclinchten Schalen
• Gehärtete kunststoffummantelte Greifer

Weitere Informationen:
Länge:
1050 mm
Gewicht:
320 g
Greiferöffnung:
105 mm
Marke:
FLORA
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 14,56*
€ 21,58*
6 Tage
119
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 15,43*
€ 21,67*
Lager 4012
119
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 15,50*
€ 21,77*
2 Tage
12
1
pro Stück
€ 5,00*
ab € 18,87*
€ 26,32*
8 Tage
162
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 19,30*
€ 26,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,70*
€ 24,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Vepa Bins
5300512
ab € 13,50*
Ähnlich
FLORA
01050/105
ab € 15,88*
Ähnlich
FLORA
01050/140
ab € 30,07*
Ähnlich
FLORA
01050/75
ab € 204,36*
Ähnlich
FLORA
01070/75
ab € 205,50*
Ähnlich
FLORA
01040/90
ab € 13,72*
Ähnlich
FLORA
01090/90
ab € 281,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.