Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Entgrat-/ Kerbschnitzmesser mit Holzheft 140mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Entgrat-/ Kerbschnitzmesser mit Holzheft 140mm FORTIS
Entgrat-/ Kerbschnitzmesser mit Holzheft 140mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-628476
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728010
EAN/GTIN:
     4317784728010
Suchbegriffe:
Entgratemesser
Entgratmesser
Entgratungsmesser
Kerbschnitzmesser
Entgrat-/Kerbschnitzmesser

Ausführung: Klinge Stahl, Buchenholzheft naturbelassen und fein gefräst.

Anwendung: Zum Abschneiden von Angüssen etc.

Weitere Informationen:
Klingenlänge:
35 mm
Gesamtlänge:
140 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728010
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: entgratemesser, 73251035, Feinschnittmesser, Präzisions-Schnittmesser
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
822
20
Frei Haus
ab € 3,55*
€ 4,79*
Lager 4012
822
1
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,13*
2 Tage
822
1
€ 7,90*
ab € 3,53*
€ 5,14*
6 Tage
822
1
€ 4,95*
ab € 3,53*
€ 5,15*
5 Tage
822
1
€ 4,30*
ab € 3,53*
€ 5,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,70*
€ 5,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.