Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS
Taschenmesser klappbar 200mm FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-634930
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784728041
EAN/GTIN:
     4317784728041
Suchbegriffe:
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Taschenmesser
taschenmesser fortis
Taschenmesser

Ausführung: Klinge aus rostfreiem Edelstahl, mittelspitz, arretierbar, Eisenkasten schwarz lackiert mit Befestigungsring.


Hinweis: Der Artikel unterliegt § 42a WaffG. Er darf nur für den beruflichen Zweck eingesetzt und in einem verschlossenen Behältnis transportiert werden.
Weitere Informationen:
Klingenlänge:
90 mm
Länge geschlossen/offen:
110/200 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784728041
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: multifunktionsmesser, 73251010, Arbeits-Messer, Kabel-Messer, Klapp-Messer
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
886
10
Frei Haus
ab € 5,58*
€ 7,54*
Lager 4012
886
1
€ 6,90*
ab € 5,65*
€ 8,28*
2 Tage
886
1
€ 7,90*
ab € 5,67*
€ 8,29*
6 Tage
893
1
€ 4,95*
ab € 5,67*
€ 8,34*
5 Tage
887
1
€ 4,30*
ab € 5,67*
€ 8,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.