Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gartenabfallsack 270 l Strato


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gartenabfallsack 270 l Strato
Gartenabfallsack 270 l Strato
Artikel-Nr.:
     4012-652435
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4047883086574
Suchbegriffe:
Garten-Sack
Gartenabfall-Sack
Gartenabfallsack
Gartenmüllsack
Garten-Abfallsack Favorit Comfort / Strato Comfort

• Zum Befüllen und Transportieren
• Polyethylengewebe, extra stark
• Robust, abwaschbar, strapazierfähig, witterungsbeständig
• Guter Stand durch innenliegenden Kunststoff-Verstärkungsring
• 2 verstärkte Tragegriffe und 1 praktischer, verstärkter Entleerungsgriff
• Platzsparend faltbar

Weitere Informationen:
Modell:
Strato Comfort
Qualität:
260 g/m²
Höhe:
800 mm
Ø:
650 mm
Volumen:
270 l
Farbe:
grün
Form:
rund
Marke:
neutrale Produktlinie
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
341
10
Frei Haus
ab € 7,70*
€ 10,51*
1
€ 5,90*
ab € 9,53*
€ 14,38*
6 Tage
342
1
€ 6,99*
ab € 10,33*
€ 14,52*
1 Tag
341
1
€ 7,90*
ab € 12,88*
€ 17,99*
Lager 4012
341
1
€ 6,90*
ab € 14,83*
€ 20,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,66*
€ 24,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,50*
€ 24,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.