Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser
Taschenlampe P7 Core 40-450Lumen Ledlenser
Artikel-Nr.:
     4012-682661
Hersteller:
     Ledlenser
Herst.-Nr.:
     502180
EAN/GTIN:
     4058205020480
Suchbegriffe:
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Stabtaschenlampe
Taschenlampe
Akku-LED-Taschenlampe Ledlenser P7 Core

Ausführung: Aus Aluminium, besonders abgedichtet durch die neue Flex-Sealing-Technologie.



Mit Xtreme-LED in 3 Stufen einstellbar, stufenloser Drehfokus. Lieferung mit 4 Micro-Akkus AAA/LR03 und Handschlaufe.
Weitere Informationen:
Lichtstrom:
450–40 lm
Brenndauer:
< 25 h
Reichweite:
300–100 m
Kopf-Ø:
37 mm
Gesamtlänge:
130 mm
Gewicht:
175 g
Markenname:
LEDLENSER
Herstellername:
Ledlenser GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
502180
Ursprungsland:
VR China
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, stabtaschenlampe ledlenser, stabtaschenlampe, led-taschenlampe 400lm, Leuchte, LED, 3090580080, 90580080
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
2
1
€ 5,99*
ab € 37,15*
€ 45,47*
Lager 4012
88
1
€ 6,90*
ab € 38,73*
€ 46,54*
2 Tage
96
1
€ 7,90*
ab € 39,25*
€ 47,12*
4 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 39,20*
€ 47,28*
5 Tage
91
1
€ 4,30*
ab € 39,40*
€ 47,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,54*
€ 55,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,51*
€ 54,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,81*
€ 50,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,28*
€ 49,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,73*
€ 46,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ledlenser
0040
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.