Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rückenstützgurt BR 110 HiVis, Gr. 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenstützgurt BR 110 HiVis, Gr. 2XL
Rückenstützgurt BR 110 HiVis, Gr. 2XL
Artikel-Nr.:
     4012-704954
Hersteller:
     Kneetek
Herst.-Nr.:
     BR110/2XL
EAN/GTIN:
     4260138255055
Suchbegriffe:
Rückenstützgurt
Rückenstützgürtel
kneetek rückenstützgurt
rückenstützgurt
Rückenstützgurt »BR 110«

Eigenschaften: • Hochsichtbarer und anatomisch geformter Rückenstützgurt • Individuelle Anpassungsfähigkeit und Stützleistung • Hoher Tragekomfort durch luftdurchlässiges Material • Optimaler Sitz und Halt durch rutschhemmende Elemente und Verstärkungen aus Kunststoffstäben Ausführung: • Verstellbare und abnehmbare Träger • Leichte Handhabung • Vereinigt die positiven Eigenschaften eines Rückenstützgurtes mit guter Sichtbarkeit • Ideal zur Prävention in allen Alltagssituationen, in denen der Rücken besonders beansprucht wird • Durch den Rückenstützgurtes kann eine Regeneration gefördert und Verletzungen entgegengewirkt werden Anwendungsbereiche: Entlastend, schützend und stabilisierend. Unterstützt das physiologisch richtige Heben und Tragen. Hohe Warnnehmbarkeit und Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen durch fluoreszierendes Gewebe und breite, retroreflektierende Streifen.

Weitere Informationen:
Größe:
XXl
Farbe:
HiVis-gelb / schwarz
Taillenweite:
ca. 110–138 cm
Herstellerartikelnummer:
BR110/2XL
Herstellername:
Kneetek GmbH
Markenname:
Kneetek
Ursprungsland:
Indonesien
Weitere Suchbegriffe: rückenstützgurt xxl
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 4,79*
ab € 23,31*
€ 31,57*
Lager 4012
4
€ 6,90*
ab € 23,37*
€ 31,61*
€ 4,90*
ab € 22,78*
€ 32,02*
4 Tage
4
€ 4,95*
ab € 26,32*
€ 35,26*
6 Tage
6
€ 6,99*
ab € 26,96*
€ 35,86*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,61*
€ 37,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,11*
€ 33,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,42*
€ 31,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,37*
€ 27,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kneetek
BR108 M
ab € 13,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.