| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-791435 Herst.-Nr.: S3351020 EAN/GTIN: 4030971095961 |
| |
|
| | |
| Spritzerschutzdecke JT800 HT • Entwickelt zum Schutz vor Schweißperlen und -spritzern sowie vor Funkenflug • Hohe Sicherheit bietet die Spritzschutzdecke durch die beidseitige Hochtemperaturbeschichtung • Toxologisch unbedenklich, keramik- und asbestfrei • Kurzfristig belastbar bis 1000 °C, dauerbelastbar bis 800 °C • Nach DIN EN 13501-1 (Europäischer Brandschutztest) • Nicht brennbar A2-s1, d0 Weitere Informationen: | | Länge: | 2000 mm | Breite: | 1000 mm | Stärke: | 1,5 mm | Gewicht: | 2,3 kg | Marke: | Jutec | Herstellerartikelnummer: | S3351020 | Herstellername: | Jutec GmbH | Markenname: | Jutec | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 70,72* | € 90,09* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,52* | € 90,96* | | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 76,95* | € 95,30* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 73,40* | € 95,72* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 78,05* | € 96,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|