Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Antirutsch-Matte BCP Rollenware 0,80x4m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Antirutsch-Matte BCP Rollenware 0,80x4m
Antirutsch-Matte BCP Rollenware 0,80x4m
Artikel-Nr.:
     4012-791840
Herst.-Nr.:
     4034216150873
EAN/GTIN:
     4034216150873
Suchbegriffe:
Anti-Rutsch-Matte
Anti-Rutschmatte
Antirutsch-Matte
Antirutschmatte
»Black Cat Panther« Sicherheits-Anti-Rutsch-Matten

• Hochreißfeste Antirutschmatte zur Ladungssicherung, mit geschlossener Oberfläche
• Als Bodenbelag und Arbeitsplatzauflage
• Nur 4,5 mm stark
• Universell einsetzbar für PKW, Transporter, LKW, Bahn-, Luft- und Seefracht
• Gesundheitsfördernde Arbeitsplatzvorlegematte als rutschhemmender Bodenbelag
• Als Arbeitsplatzauflage für Industrie und Handwerk
• Erfüllt 100%ig die gesetzliche Ladungssicherung (§ 22 StVO I VDI 2700 ff vom Mai 2009)
• Mehrfach geprüft und zertifiziert von Prüfinstitut FLog, Fraunhofer IML und DEKRA
• Mehrfach verwendbar – extrem stabil, flexibel und eng rollbar, keine Feuchtigkeitsaufnahme
• Hohe Gleitreibbeiwerte von µ 0,94 bis 1,49 je nach Reibungspartner/Flächenanpressung laut Zertifikat von Prüfinstitut Flog
• Extrem langlebig
• 100-fach einsetzbar ohne sichtbaren Verschleiß und mit nur minimalem Nachlassen der Gleitreibwerte
• Geeignet selbst für Schwertransporte bis 82,5 t/m²
• Unverwüstliche Kofferraum-Matte mit Zertifikat, als Bodenbelagsmatte individuell zuschneidbar, als sicherste Palettenunterlage/-auflage
• Enthält Weichmacheranteile
• Einsatz bei Kälte bis –40 °C/Wärme bis +120 °C
• Leicht zu reinigen, unempfindlich gegenüber den meisten Säuren, Laugen sowie Benzin und Diesel
• Erfüllt die Kennzeichnungspflicht von Polizei und BAG

Weitere Suchbegriffe: Arbeitsplatz-Bodenbelag, Arbeitsplatzmatten, Adaptermatte Gummi, Gummimatte, Gummimatten, arbeitsplatz-bodenbelag schwarz, arbeitsplatz bodenbelag, antirutschmatte 80cm breit, 4034216150873, Ladungssicherung, Matte, Sicherheits-Anti-Rutsch-Matte
Angebote (27)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
9
pro Stück
Frei Haus
ab € 105,46*
€ 126,22*
Lager 4012
2
pro Stück
€ 4,90*
ab € 105,18*
€ 126,34*
2 Tage
12
pro Stück
€ 5,45*
ab € 105,88*
€ 126,59*
2 Tage
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 106,50*
€ 127,12*
3 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 103,02*
€ 128,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,34*
€ 150,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,34*
€ 142,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,48*
€ 135,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,18*
€ 125,16
pro Stück
1 Stück enthält 3,2 m² (ab € 32,86875* pro m²)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467105
ab € 15,46*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467103
ab € 31,51*
Ähnlich
Wado Marotech GmbH
205-110467106
ab € 25,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.