Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerdeckel LFA 25 WEA-7X/P08T08


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für Steuerdeckel LFA 25 WEA-7X/P08T08
Herstellerlogo für Steuerdeckel LFA 25 WEA-7X/P08T08
Artikel-Nr.:
     4065-70016352
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900925976
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Steuerdeckel LFA 25 WEA-7X/P08T08
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
bosch rexroth steuerdeckel
Steuerdeckel LFA 25 WEA-7X/P08T08 Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Anschlüsse:
Befestigungsschrauben metrisch; Anschlüsse Zoll-Gewinde
Dichtung:
NBR-Dichtung
Düsen:
Düse in Kanal P, Ø 0,8mm; Düse in Kanal T, Ø 0,8mm
Fernsteueranschluss:
Ohne Fernsteueranschluss
Korrosionsbeständigkeit:
Keine
Nenngröße:
25
Steuerdeckel-Typ:
Steuerdeckel für den Aufbau eines Wegeventils
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|2-Wege-Einbauventile|Wegefunktion|Steuerdeckel ohne Schaltstellungsüberwachung|LFA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 233,85*
€ 275,40*
Lager 4065
28 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 235,96*
€ 281,99*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 281,99*
€ 335,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 279,53*
€ 332,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,49*
€ 329,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 265,48*
€ 315,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,96*
€ 280,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.