Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70050077
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928005855
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.0063 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928005855
Hengst Nummer:
1002294B
Nenngröße:
0063
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, BoschRexroth|Filterelemente|Typ1|Typ2|Typ4|Typ6|Typ7|Typ20|Hengst|Typ 1.|Filterelement|1002294B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
21
€ 4,90*
ab € 47,35*
€ 60,65*
1 Tag
2
€ 4,90*
ab € 42,17*
€ 60,71*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,65*
€ 72,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,32*
€ 71,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,61*
€ 68,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,06*
€ 66,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,51*
€ 66,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,35*
€ 56,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.