Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000
Artikel-Nr.:
     4065-70138577
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019546
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G130-S00-000-00000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019546
Hengst Nummer:
1004887B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1004887B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 86,94*
€ 116,38*
Lager 4065
42 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 95,50*
€ 118,10*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,47*
€ 137,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,15*
€ 133,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,75*
€ 132,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,50*
€ 113,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.