Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V
Artikel-Nr.:
     4065-70138581
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022620
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G130-S00-000-0000V Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022620
Hengst Nummer:
1005310B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Rückschlagventil 0,02 bar
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1005310B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 385,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 465,90*
€ 554,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 452,42*
€ 538,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 430,46*
€ 512,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 385,60*
€ 458,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.