Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000
Artikel-Nr.:
     4065-70138643
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928036754
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G130-S00-000-N60000 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928036754
Hengst Nummer:
1008470B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008470B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,59*
€ 395,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 331,50*
€ 394,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,65*
€ 389,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 311,75*
€ 370,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,34*
€ 326,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.