Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039
Bild für Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039
Artikel-Nr.:
     4065-70138722
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928040995
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G130-S00-000-X0000-0039 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928040995
Hengst Nummer:
1010133B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1010133B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 279,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,89*
€ 404,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 339,04*
€ 403,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,18*
€ 400,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 320,36*
€ 381,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,71*
€ 332,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.