Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1
Artikel-Nr.:
     4065-70141736
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928044890
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5-Z1 Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928044890
Hengst Nummer:
1011096B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Herstellerprüfzertifikat M nach DIN 55350 T18
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ150|LDN|LD|Hengst|150LD(N)|1011096B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.634,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.885,08*
€ 2.243,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.848,50*
€ 2.199,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.739,53*
€ 2.070,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.685,45*
€ 2.005,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.634,72*
€ 1.945,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.