Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70142199
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928053473
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-PWR3B00-V2,2-M-R5 Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928053473
Hengst Nummer:
1015460B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Filterfeinheit:
3 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ150|LDN|LD|Hengst|150LD(N)|1015460B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.436,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.650,98*
€ 1.964,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.620,64*
€ 1.928,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.527,06*
€ 1.817,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.478,76*
€ 1.759,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.436,88*
€ 1.709,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.