Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB
Artikel-Nr.:
     4065-70142228
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928054141
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V2,2-M-R5-NB Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928054141
Hengst Nummer:
1015967B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ150|LDN|LD|Hengst|150LD(N)|1015967B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.337,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.549,56*
€ 1.843,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.529,35*
€ 1.819,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.435,93*
€ 1.708,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.385,34*
€ 1.648,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.337,99*
€ 1.592,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.