Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5
Bild für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70142416
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055497
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-G40A00-V5,0-M-R5 Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055497
Hengst Nummer:
1017144B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Filterfeinheit:
40 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: BoschRexroth|Filter|Doppelfilter|Filterelement|Typ150|LDN|LD|Hengst|150LD(N)|1017144B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.333,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.488,57*
€ 1.771,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.462,01*
€ 1.739,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.382,31*
€ 1.644,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.355,75*
€ 1.613,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.333,43*
€ 1.586,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.