Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M
Bild für Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M
Herstellerlogo für Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70142559
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928024064
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M
Suchbegriffe:
Blockanbaufilter
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
hengst hydraulikfilter
Anbaufilter 245PSFN0040-G25A00-V5,0-M Blockanbaufilter Serie 245PSF(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 250 bar Anschluss bis DN 40 Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928024064
Hengst Nummer:
1005634B
Bypassventil:
Mit (7 bar)
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
30 bar
Ergänzende Angaben:
keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
25 µm
Nenngröße:
0040
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, BoschRexroth|Filter|Blockanbaufilter|Typ245|PSFN|PSF|Hengst|245PSF(N)|1005634B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 464,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 563,23*
€ 670,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,52*
€ 638,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 510,77*
€ 607,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 464,58*
€ 552,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.