Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.06 G25-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M
Bild für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144536
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928019009
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Hydraulik-Leitungsfilter
hengst hydraulikfilter
Filterelement 4.06 G25-A00-0-M Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928019009
Hengst Nummer:
1004645B
Nenngröße:
06
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1004645B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 29,91*
€ 39,08*
6 Tage
2
€ 4,90*
ab € 25,10*
€ 39,12*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,08*
€ 46,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,25*
€ 41,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,91*
€ 35,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.