Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M
Bild für Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70144722
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928022521
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M
Suchbegriffe:
Filterpatronen Hydraulik
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
filterpatronen hydraulik hengst
Filterelement 1.561 PWR10-A00-0-M Filterelement Typ 1. Nenngröße 0040...2500 Differenzdruck 30 oder 60 bar Filterfeinheit ab 1 µm. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928022521
Hengst Nummer:
1005263B
Nenngröße:
561
Filterfeinheit:
10 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: filterpatronen hydraulik, hydraulikfilter 10my, Hengst|Filterelemente|Typ 1.|Filterelement|1005263B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 216,88*
€ 257,28*
27 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 198,32*
€ 257,56*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 257,28*
€ 306,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 255,66*
€ 304,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,06*
€ 302,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 244,82*
€ 291,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,88*
€ 258,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.