Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.06 G200-A00-0-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.06 G200-A00-0-M
Bild für Filterelement 4.06 G200-A00-0-M
Herstellerlogo für Filterelement 4.06 G200-A00-0-M
Artikel-Nr.:
     4065-70146913
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928046342
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.06 G200-A00-0-M
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.06 G200-A00-0-M Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928046342
Hengst Nummer:
1012003B
Nenngröße:
06
Filterfeinheit:
200 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1012003B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,95*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,23*
€ 71,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,64*
€ 67,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,47*
€ 67,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.