Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017
Bild für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017
Herstellerlogo für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017
Artikel-Nr.:
     4065-70147862
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928055206
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017
Suchbegriffe:
Hydraulik-Leitungsfilter
hydraulik leitungsfilter
Filterelement 4.06 G25-A00-0-M-0017 Filterelement Typ 4. Nenngröße 0006...0020 Differenzdruck 30 bar Filterfeinheit ab 1 µm Für Leitungsfilter 20 L. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928055206
Hengst Nummer:
1016901B
Nenngröße:
06
Filterfeinheit:
25 µm
Elementausführung:
Standard
Differenzdruck:
30 bar
Dichtung:
NBR
Bypassventil:
Ohne
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filterelemente|Typ 4.|Filterelement|1016901B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,21*
€ 43,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.