Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501
Artikel-Nr.:
     4065-70207668
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900963916
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A501 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Geräteserie:
10 bis 19 (1X)
Nenngröße:
10
Nullhubdruckbereich:
50-100 bar
Verstelleinrichtung:
Stellschraube
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7…A
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.200,76*
€ 1.366,32*
Lager 4065
45 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.211,61*
€ 1.386,50*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.386,50*
€ 1.649,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.373,68*
€ 1.634,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.305,75*
€ 1.553,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.263,91*
€ 1.504,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.211,61*
€ 1.441,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.