Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441
Bild für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441
Herstellerlogo für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441
Artikel-Nr.:
     4065-70207672
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R901026649
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441
Suchbegriffe:
Hydraulik-Drehschieberpumpe
Hydraulik-Flügelzellenpumpe
hydraulik-flügelzellenpumpe rexroth
hydraulik flügelzellenpumpe
Flügelzellenpumpe PV7-1X/06-10RA01MA0-10-A441 Flügenzellenpumpe Serie PV7 Nenngröße 14 bis 150 Geräteserie 1X Maximaler Betriebsdruck 160 bar Maximaler Volumenstrom 270 l/min. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Baugröße:
6
Geräteserie:
10 bis 19 (1X)
Nenngröße:
10
Nullhubdruckbereich:
50-100 bar
Verstelleinrichtung:
Stellschraube
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Pumpen|Flügelzellenpumpen|PV7…A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.321,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.591,66*
€ 3.084,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.548,72*
€ 3.032,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.425,78*
€ 2.886,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.366,51*
€ 2.816,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.321,04*
€ 2.762,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.