Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steuerdeckel LFA 32 DBE-7X/


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herstellerlogo für Steuerdeckel LFA 32 DBE-7X/
Herstellerlogo für Steuerdeckel LFA 32 DBE-7X/
Artikel-Nr.:
     4065-70219839
Hersteller:
     Bosch Rexroth
Herst.-Nr.:
     R900912773
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Steuerdeckel LFA 32 DBE-7X/
Suchbegriffe:
Steuerdeckel
bosch rexroth steuerdeckel
Steuerdeckel LFA 32 DBE-7X/ Artikel ohne genauere Produktbeschreibung. Eindeutige Identifikation ergibt sich aus der Hersteller-Artikel-Nummer.
Weitere Informationen:
Nenngröße:
32
Serie:
Serie 70 bis 79 (7X)
Typ:
DBE
Weitere Suchbegriffe: Bosch Rexroth|Ventile|Schaltventile|2-Wege-Einbauventile|Wegefunktion|Steuerdeckel ohne Schaltstellungsüberwachung|LFA
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
unbekannt
2
Frei Haus
ab € 437,18*
€ 515,14*
Lager 4065
44 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 445,67*
€ 523,15*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 523,15*
€ 622,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 505,18*
€ 601,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,38*
€ 575,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 445,67*
€ 530,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.