Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand
Bild für CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand
Herstellerlogo für CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand
Artikel-Nr.:
     4065-70306511
Hersteller:
     Festo
Herst.-Nr.:
     1072128
EAN/GTIN:
     4052568104863
Datenblatt DE für CACR-S-B12G5-220-PB Abschlusswiderstand
Suchbegriffe:
Abschlusswiderstand
Profibus Abschlusswiderstand
Profibus Terminator
abschlusswiderstand festo
Abschlusswiderstand CACR-S-B12G5-220-PB Betriebsspannungsbereich DC=0 - 5 V, Verschmutzungsgrad=3, Schutzart=IP67, Umgebungstemperatur=-25 - 80 °C, Elektrischer Anschluss=(* Stecker gerade, * M12x1, * 4-polig)
Weitere Informationen:
Elektrischer Anschluss:
4-polig
Schutzart:
IP67
Weitere Suchbegriffe: abschlusswiderstand, CACR-S-B12G5-220-PB|Abschlusswiderstand
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 22,33*
€ 31,60*
2 Tage
6
€ 8,90*
ab € 23,56*
€ 32,01*
Lager 4065
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 23,82*
€ 32,44*
7 Tage
nicht lagernd
€ 6,95*
ab € 31,27*
€ 41,70*
€ 8,95*
ab € 41,09*
€ 56,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,44*
€ 38,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,06*
€ 38,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,96*
€ 35,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,82*
€ 28,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.