Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10
Artikel-Nr.:
     4065-70344857
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928052447
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
rücklauffilter 10µm
Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR10A00-V2,2-M-S10 Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928052447
Hengst Nummer:
1014851B
Anschluss:
SAE 3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
2000
Wartungsanzeige:
Aluminium, mech.-optisch, Schaltdruck 2,2 bar - Bypass Öffnungsdruck 3,5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1014851B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.492,02*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.802,90*
€ 6.905,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.749,85*
€ 6.842,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.564,45*
€ 6.621,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.492,02*
€ 6.535,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.