Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0
Bild für Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0
Artikel-Nr.:
     4065-70344968
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928037034
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G60-SH0-000-000V0 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928037034
Hengst Nummer:
1008586B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
60 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 60µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008586B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 551,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 666,11*
€ 792,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 626,98*
€ 746,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 597,76*
€ 711,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 551,41*
€ 656,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.