Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0
Bild für Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0
Artikel-Nr.:
     4065-70344970
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928037137
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G130-SH0-000-000V0 Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928037137
Hengst Nummer:
1008627B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Filterfeinheit:
130 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1008627B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 537,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,34*
€ 773,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,60*
€ 728,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 583,22*
€ 694,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 537,97*
€ 640,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.