Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V
Bild für Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V
Herstellerlogo für Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V
Artikel-Nr.:
     4065-70344973
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928049254
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V
Suchbegriffe:
Hydraulik-Filter Industrie
Hydraulikfilter
Saugfilter Hydraulik
hengst hydraulikfilter
Saugfilter S 115 G200-S00-000-0000V Saugfilter Serie S Nenngröße 8...455 Anschluss bis G 3 Filterfeinheit ab 10 µm nominell. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928049254
Hengst Nummer:
1013482B
Baugröße:
115
Bypassventil:
Ohne
Ergänzende Angaben:
Rückschlagventil 0,02 bar
Filterfeinheit:
200 µm
Weitere Suchbegriffe: hydraulik-filter industrie, hydraulikfilter 200µm, Hengst|Filter|Saug- und Wechselpatronenfilter|S|1013482B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 366,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,68*
€ 533,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 434,05*
€ 516,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,83*
€ 490,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 366,28*
€ 435,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.