Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP
Bild für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP
Herstellerlogo für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP
Artikel-Nr.:
     4065-70344989
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056772
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP
Suchbegriffe:
Rücklauffilter
Tankanbau-Rücklauffilter 10TD2000-1X/PWR20A00-0-M-S10-MP Doppel-Tankanbau-Rücklauffilter Serie 10TD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...1000 Zusätzliche Nenngrößen: 2000, 2500 Geräteserie 1X Nenndruck 10 bar Anschluss bis 3" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056772
Hengst Nummer:
1018241B
Anschluss:
SAE 3
Dichtung:
NBR-Dichtung
Ergänzende Angaben:
Montageplatte
Filterfeinheit:
20 µm
Nenngröße:
2000
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Tankanbau-/Rücklauffilter|10TD(N)|1018241B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.587,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.934,24*
€ 7.061,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.856,61*
€ 6.969,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.675,07*
€ 6.753,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.605,09*
€ 6.670,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.587,65*
€ 6.649,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.