Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5
Artikel-Nr.:
     4065-70345382
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928051657
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V5,0-M-R5 Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928051657
Hengst Nummer:
1014394B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
5 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|150LD(N)|1014394B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.416,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.651,52*
€ 1.965,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.628,80*
€ 1.938,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.525,37*
€ 1.815,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.470,40*
€ 1.749,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.416,73*
€ 1.685,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.