Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E
Bild für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E
Herstellerlogo für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E
Artikel-Nr.:
     4065-70345464
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928056443
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E
Suchbegriffe:
Doppelumschaltfilter
Hydraulik-Doppelfilter
Umschaltfilter
Doppelfilter 150LD0130-PWR10B00-V2,2-M-R5-E Doppelfilter Serie 150LD(N) Nenngröße nach DIN 24550: 0040...0400 ​​​​​​​Zusätzliche Nenngrößen: 0130, 0150 Nenndruck 160 bar Anschluss bis 1 1/2" Betriebstemperatur -10 °C...+100 °C. Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928056443
Hengst Nummer:
1017946B
Anschluss:
G1 1/4
Bypassventil:
Ohne
Dichtung:
NBR-Dichtung
Differenzdruck:
330 bar
Ergänzende Angaben:
Entlüftungsventil statt Entlüftungsschraube
Filterfeinheit:
10 µm
Nenngröße:
0130
Schaltdruck Wartungsanzeige:
2.2 bar
Weitere Suchbegriffe: Hengst|Filter|Doppelfilter|150LD(N)|1017946B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.508,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.735,59*
€ 2.065,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.712,71*
€ 2.038,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.610,19*
€ 1.916,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.556,77*
€ 1.852,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.508,69*
€ 1.795,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.