Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450
Herstellerlogo für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450
Artikel-Nr.:
     4065-70345919
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R901025313
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Wartungsanzeige WO-D01-5,0-M-450 Wartungsanzeige WE/WM Druckdifferenzanzeigen WO für Filter in Druckleitungen Staudruckanzeigen WO für Rücklauffilter Elektronische Schaltelemente WE Nenndruck 10, 160 und 450 bar  Betriebstemperatur WO –30 °C bis +100 °C  Betriebstemperatur WE –30 °C bis +85 °C . Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R901025313
Hengst Nummer:
1000526B
Bauart:
Druckdifferenz, Anschluss M20x1,5
Schaltdruck:
5 bar
Max. Betriebsdruck:
450 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Dichtung:
NBR-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Hengst|Sensorik|Messtechnik|Wartungsanzeige|WE/WO|1000526B
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 82,11*
€ 109,77*
Lager 4065
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 89,73*
€ 111,43*
Preise: Lager 4065
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,89*
€ 129,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,35*
€ 124,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,73*
€ 106,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4065
Versand: Lager 4065
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 20,00*
€ 4,90*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 20,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4065
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.