Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160
Bild für Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160
Herstellerlogo für Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160
Artikel-Nr.:
     4065-70345971
Hersteller:
     Hengst
Herst.-Nr.:
     R928038780
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt DE für Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160
Suchbegriffe:
Filter-Differenzdruckanzeige
Filterverschmutzungsanzeige
Verschmutzungsanzeige
Wartungsanzeiger
Wartungsanzeige WO-D01-1,5-V-160 Wartungsanzeige WE/WM Druckdifferenzanzeigen WO für Filter in Druckleitungen Staudruckanzeigen WO für Rücklauffilter Elektronische Schaltelemente WE Nenndruck 10, 160 und 450 bar  Betriebstemperatur WO –30 °C bis +100 °C  Betriebstemperatur WE –30 °C bis +85 °C . Genauere Spezifikation siehe Herstellerangaben im Anhang(PDF).
Weitere Informationen:
Bosch Rexroth Nummer:
R928038780
Hengst Nummer:
1009237B
Bauart:
Druckdifferenz, Anschluss M20x1,5
Schaltdruck:
1.5 bar
Max. Betriebsdruck:
160 bar
Ergänzende Angaben:
Keine zusätzlichen Angaben
Dichtung:
FKM-Dichtung
Weitere Suchbegriffe: filter differenzdruckanzeige, Hengst|Sensorik|Messtechnik|Wartungsanzeige|WE/WO|1009237B
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,91*
€ 250,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,06*
€ 248,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,37*
€ 242,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,87*
€ 205,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.