Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BLOCKZYLINDER HYDRAULISCH, FORM:A EINFACH WIRKEND, DK=16, HUB=20, GEWINDEANSCHLUSS STAHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1859.162021011
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1859.162021011
EAN/GTIN:
     4059245656042
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Blockzylinder
Blockzylinder mit Kolbenstangen-Innengewinde eignen sich optimal für Spannsituationen, in denen kurze Hübe mit hohen Kräften benötigt werden. Blockzylinder können als Druck- oder Zugzylinder eingesetzt werden. In die Kolbenstangen mit Innengewinde können verschiedene Druckstücke eingeschraubt werden. Die Blockzylinder gewährleisten einen hohen Betriebsdruck und lassen sich aufgrund ihrer kompakten, kubischen Gehäuseform mit Zylinderschrauben einfach befestigen. In den Blockzylindern wird standardmäßig eine doppelte Hydraulikdichtung verbaut. Hierdurch entstehen im Bereich der stangenseitigen Dichtung technische Vorteile für einen leckarmen Dauerbetrieb. Ebenfalls sind in den Blockzylindern standardmäßig Metallabstreifer verbaut, welche verhindern, dass Späne eindringen. Werkstoff: Gehäuse und Kolben Stahl. Dichtung NBR. Ausführung: Gehäuse brüniert. Kolben gehärtet. Hinweis: Querkräfte auf die Blockzylinder sollten vermieden werden. Wird der Blockzylinder quer zur Zylinderachse verschraubt, wird eine zusätzliche Abstützung des Blockzylinders empfohlen. Wird der Blockzylinder als Druckzylinder eingesetzt, sollte die Abstützung an der Bodenseite erfolgen, beim Einsatz als Zugzylinder an der Stangenseite. Zulässige dynamische Belastung beim Kolbenvorhub muss eingehalten werden. Bei den einfach wirkenden Blockzylindern wird ein Belüftungsanschluss benötigt. Eindringen von Schneid- und Kühlflüssigkeiten in den Zylinder muss verhindert werden. Druckstücke sind im Lieferumfang nicht enthalten. Sicherheitsanweisungen beachten. Betätigungsweise: - Gewindeanschluss. - O-Ring-Flanschanschluss. Montage: Siehe Einbaukontur. Vorteile: - Integrierter Metallabstreifer. - Vielseitige Befestigungsmöglichkeiten. - Große Hubbereiche. - Große Kraftbereiche. - Geringe Einbaumaße. - Verwendung doppelter Hydraulikdichtung. Lieferumfang: 2 Stk. O-Ring (bei Betätigungsweise O-Ring-Flanschanschluss) enthalten. Zubehör: - Auflagebolzen K0307. - Pendelauflagen K0282, K0302, K1164, K0287, K0288. - Grippers Sechskant-Form K0386. Technische Daten: Max. Betriebsdruck: 500 bar. Zeichnungshinweis: Form A: Längs- und Querbohrungen, Gewindeanschluss Form B: Bodenseite, mittige Bohrung, O-Ring-Flanschanschluss Form C: Breitseite, O-Ring-Flanschanschluss 1) Einbaukontur
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.8000
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
06
H2:
2
SW:
8
L4:
30
B2:
30
L:
91
G:
M6x15
H:
35
H1:
22
L2:
6
B1:
40
L8:
8
D:
10
D3:
6,3x3
D2:
6,5
G1:
G1/4
L1:
6,4
L7:
16,5
L6:
11
Anschlussart:
Gewindeanschluss
D1:
11
B:
60
L3:
4,4
Form:
A
Ausführung 1:
hydraulisch
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Blockzylinder
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
einfach wirkend
Kolben- durchmesser:
16
Hub:
20
wirksame Kolbenfläche (cm²):
2
Druckkraft bei 100 bar (kN):
2
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 131,27*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,69*
€ 169,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 138,41*
€ 164,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 135,56*
€ 161,32
pro Stück
ab 250 Stück
€ 131,27*
€ 156,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.