Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPANNBRIDE F.UNILOCK SPANNSTATION, D=48, M16, EINSATZSTAHL BRÜNIERT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K1869.482216
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K1869.482216
EAN/GTIN:
     4059245655175
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Haken-Spannbride
Hakenspannbride
Spannbride
Null-Punkt-Spannsystem
Werkstoff: Vergütungsstahl. Ausführung: Grundkörper brüniert. Bestellbeispiel: K1869.482212 Hinweis: Die UNILOCK Spannbriden werden zum schnellen Befestigen der Spannstationen auf allen gängigen Maschinentischen verwendet. Die Spannbriden können seitlich an den Spannstationen oder den vier abgerundeten Ecken angebracht werden. Vorteile: Schnelles Befestigen der UNILOCK Spannstationen durch angepasste Spannbriden. Keine Befestigungsbohrungen durch Spannstationen hindurch nötig. Keine Störkanten durch flache Bauart. Keine Späneablagerungen durch geschlossene Form der Spannbride. Die mitgelieferte Abdeckung für Schraubenköpfe verhindert das Ansammeln von Spänen und Kühlschmierstoff. Lieferumfang: Spannbride Abdeckung für Schraubenköpfe mit Innensechskant Zylinderschraube Mutter für T-Nutenstein (M12=Nutenbreite 14 mm; M16=Nutenbreite 18 mm)
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.5400
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
D=Bolzendurchmesser:
48
H:
38
Ausführung 1:
für UNILOCK Spannstation
Material Grundkörper:
Einsatzstahl
Benennung:
Spannbride
Oberfläche Grundkörper:
brüniert
PL Edelstahl:
false
Befestigungsbohrung:
M16
F Durchgangsbohrung für Zylinderschraube ISO 4762:
M16
Nutbreite:
18
RoHS:
false
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,20*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 100 Stück
€ 36,35*
€ 43,26
pro Stück
ab 250 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.