Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ROLLE TYP I, P=Ø30 KUNSTSTOFF, SCHWARZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     409-K2008.30
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2008.30
EAN/GTIN:
     4059245809707
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Förderrolle
Transportrolle
Transportwalze
förderrolle
Werkstoff: Rolle: Kunststoff PA, kohlefaserverstärkt. Ausführung: schwarz. Bestellbeispiel: K2008.30 Hinweis: Passend für Rundrohre und Profilrohre mit 30 mm Außendurchmesser. Die Rolle kann auf Rundrohre und Profilrohre Ø30 aufgeschoben werden. Die Rolle nutzt dann das Profil als Achse. Die Rolle läuft schmiermittelfrei auf den Rohren. Die Rolle dient zur seitlichen Führung oder unterstützend am Übergang von Rollenbahnen. Dadurch können Behälter oder Waren sicher und mit einem ruhigen Lauf über die Gestelle geführt werden. Um eine breitere Abrollfläche zu erhalten können auch mehrere Rollen nebeneinander eingesetzt werden. Eine statische Aufladung die durch die Reibung der Kunststoffrolle entstehen kann wird in das Profil abgeleitet.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0130
Ursprungs-Land:
TW
Ursprungs-Region:
TWN
RoHS:
true
Profil:
Ø30
Farbe Grundkörper:
schwarz
Ausführung 2:
Typ I
Material Grundkörper:
Kunststoff
Benennung:
Rolle
PL Edelstahl:
false
ESD elektrostatisch entladend:
ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,04*
€ 1,24
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.