Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GUMMI-METALL-DECKENELEMENT INNENGEWINDE M08, FORM:B, ECKIG, STAHL VERZINKT, KOMP:NATURKAUTSCHUK SHORE 70


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2012.00870
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2012.00870
EAN/GTIN:
     4059245809776
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kautschuk-Schlauch
kautschuk schlauch
Werkstoff: Stahl. Naturkautschuk Härte weich (45 Shore A), mittel (60 Shore A) und hart (70 Shore A). Ausführung: Stahl verzinkt. Hinweis: Die Gummi-Metall-Deckenelemente sind Hängeelemente mit einer eingebauten Abreißsicherung und eignen sich zur Aufhängung von Beleuchtungsköper, Apparaten und Rohrleitungen. Die Deckenelemente können auf Zug belastet werden und nehmen sowohl Stoß als auch Beschleunigungskräfte weich auf.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.0900
Ursprungs-Land:
TR
RoHS:
true
H2:
30
H3:
2,5
G=Gewinde:
M8
E=Bohrungsabstand:
72
H=Höhe:
38
H1:
33
D=Durchmesser:
25
Belastung N:
300
D2:
8,5
Shore Härte:
70
D1:
16
B=Breite:
32
Form:
B
Ausführung 1:
Innengewinde
Material Komponente:
Naturkautschuk
Material Grundkörper:
Stahl
Benennung:
Gummi-Metall-Deckenelement
Gewindeart:
Innengewinde
T=Gewindetiefe:
15
Oberfläche Grundkörper:
verzinkt
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
eckig
Weitere Suchbegriffe: Deckenelement, Gummipuffer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,18*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,05
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,60*
€ 23,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,20*
€ 22,85
pro Stück
ab 100 Stück
€ 18,19*
€ 21,65
pro Stück
ab 250 Stück
€ 17,18*
€ 20,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.