Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WERKSTÜCKANSCHLAG MAGNETISCH FORM:A STANDARD, ALUMINIUM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Produktbild 2
Zeichnung
Artikel-Nr.:
     409-K2043.1
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     K2043.1
EAN/GTIN:
     4059245825998
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Werkstückanschlag
werkstückanschlag
Werkstoff: Grundkörper hochfestes Aluminium. Achsbolzen und Anschlagstange Stahl. Ausführung: Grundkörper blau und schwarz eloxiert. Achsbolzen und Anschlagstange brüniert. Hinweis: Der Werkstückanschlag mit eingefasstem Magnet dient unter anderem als vielseitiges Instrument zur Positionierung auf Bearbeitungsmaschinen oder bei Montagearbeiten. Er haftet auf allen magnetischen Flächen wie z. B. Schraubstöcken, Messvorrichtungen, Bohr- und Fräsmaschinen. Nach dem Spannen der Werkstücke kann der Werkstückanschlag auch einfach wieder abgenommen werden und gibt so alle Bearbeitungsflächen frei.
Weitere Informationen:
Gewicht in kg (ERP):
0.1049
Haftkraft N:
200
Form:
A
Ausführung 1:
magnetisch
Material Grundkörper:
Aluminium
Benennung:
Werkstückanschlag
PL Edelstahl:
false
Form-Typ:
Standard
Ursprungs-Land:
DE
Ursprungs-Region:
08
RoHS:
true
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,87*
  
Preis gilt ab 250 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,49*
€ 68,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 55,77*
€ 66,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 54,62*
€ 65,00
pro Stück
ab 100 Stück
€ 51,74*
€ 61,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 48,87*
€ 58,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.