Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Härteprüfer PCE-1000N von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N Sensor
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N Display
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N Zubehör
PCE Instruments Härteprüfer PCE-1000N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-1000N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-1000N
EAN/GTIN:
     4250348716088
Suchbegriffe:
Durometer
Shorehärte-Prüfgerät
Härtemesser
Härtemessgerät
Härteprüfer PCE-1000NDer Härteprüfer PCE-1000N dient der Härtemessung. Hauptsächlich wird der Härteprüfer PCE-1000N dabei im Bereich von Aluminium verwendet. Außerdem können auch andere weiche Metalle wie Kupfer oder Blei geprüft werden. Anwendung findet der Härteprüfer PCE-1000N auch bei der Härteprüfung von härteren Kunststoffen oder faserverstärkten GFK Werkstoffen.

- Messbereich: 0 ... 100 HBa
- Auflösung: 0,1 HBa
- Messabweichungen: 81 .. 88 HBa: ±1 HBa
- direkte Anzeige des Messwerts
- hohe Messgenauigkeit
- Maximal- und Durchschnittswertfunktion

Technische Daten
Messparameter
Barcol (HBa)
Brinell (HB)
Vickers (HV)
Webster (HW)
Rockwell (HRB / HRE / HRF / HRH)

Messbereich: 0 ... 100 HBa (Äquivalent zu HB: 25 ... 150 HB)
Auflösung: 0,1 HBa
Messabweichungen: 81 .. 88 HBa: ±1 HBa, 42 ... 48 HBa: ±2 HBa
Wiederholbarkeitsfehler: 81 .. 88 HBa: ±1,5 HBa, 42 ... 48 HBa: ±2,5 HBa
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, < 50 % r.F.
Stromversorgung: 2 x 1,5 V AA
Abmessungen: 170 x 63 x 82 mm
Gewicht: 390 g (ohne Batterien)

Lieferumfang
1 x Härteprüfer PCE-1000N
2 x Ersatznadel
2 x Kalibrierplatte
1 x Nadelkalibrierplatte
3 x Schraubendreher
1 x Schraubenschlüssel
1 x stabiler Transportkoffer
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Härteprüfer, Härteprüfgerät, pce instruments durometer, durometer, Härtemessgeräte, Härteprüfgeräte, Materialhärtemessgeräte, Materialhärteprüfer, Härte Messgerät, Materialhärte, Härtetester, PCE, Oberflächenhärte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 945,04*
€ 1.046,67*
Lager 413
Frei Haus
ab € 945,43*
€ 1.046,69*
Frei Haus
ab € 1.040,91*
€ 1.133,73*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.046,69*
€ 1.245,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,84*
€ 1.220,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 994,70*
€ 1.183,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 973,01*
€ 1.157,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 945,43*
€ 1.125,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-D
ab € 86,61*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2000N
ab € 768,11*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-2900
ab € 1.536,39*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-900
ab € 673,02*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DD-A
ab € 87,10*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-950
ab € 1.071,04*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-450
ab € 1.305,48*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT-225A
ab € 340,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.