Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Thermisches Anemometer PCE-423N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Anemometer PCE-423N
PCE Instruments Anemometer PCE-423N
PCE Instruments Anemometer PCE-423N Display
PCE Instruments Anemometer PCE-423N Hitzedraht
PCE Instruments Anemometer PCE-423N Skala
PCE Instruments Anemometer PCE-423N Anwendung
PCE Instruments Anemometer PCE-423N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-423N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-423N
EAN/GTIN:
     4250348723253
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Das thermische Anemometer hat einen Messbereich von bis 0 … 30 m/s. Neben der Geschwindigkeit kann das thermische Anemometer den Volumenstrom und die Temperatur präzise messen. Die kompakte Bauweise der Sensorik, in Kombination mit der ausziehbaren Teleskopsonde, ermöglichen Messungen auch an besonders schwer zugänglichen Stellen. Somit können mit dem thermische Anemometer Strömungsmessungen in Kühlrippen oder auch Zu- und Abluftleitungen durchgeführt werden.
Mit dem Speicher bei dem thermischen Anemometer können bis zu 10.000 Messpunkte aufgezeichnet werden. Die gespeicherten Daten können direkt auf dem thermischee Anemometer nach einer Messung eingesehen werden. Eine Übertragung der Messdaten vom thermischen Anemometer auf einen beliebigen Computer wird über die Micro-USB Schnittstelle ermöglicht. Die gespeicherten Daten werden im CSV Format angezeigt und können somit beliebig analysiert und weiterbearbeitet werden.
Der verbaute 1000 mAh Akku bei dem thermischen Anemometer ermöglich eine mobile Anwendung. Geladen wird der Akku vom thermischen Anemometer über die Micro-USB Schnittstelle. Somit kann das thermische Anemometer an jeder beliebigen 5 V USB Schnittstelle geladen werden. In Verbindung mit einem Stativ kann das thermische Anemometer optimal positioniert werden. Dafür befindet sich auf der Rückseite vom thermischen Anemometer eine 3/8“ Stativhalterung.

Technische Daten

Messbereich Geschwindigkeit: 0,00 ... 30,00 m/s, 0,0 ... 5905,5 ft/min
Auflösung: 0,01 m/s, 0,1 ft/min
Genauigkeit*
±0,10 m/s oder ±5 % v. Mw. bei 0 ... 5 m/s
±0,30 m/s oder ±5 % v. Mw. bei 5 ... 30 m/s
±19,6 ft/min oder ±5 % v. Mw.
bei 0 ... 984,2 ft/min
±59,0 ft/min oder ±5 % v. Mw.
bei 984,2 ... 5905,5 ft/min
*der größere Wert gilt

Messbereich Volumenstrom: 0,0 ... 339120,0 m3/h, 0,0 ... 99598,0 CFM
Auflösung: 0,1 m3/h, 0,1 CFM

Messbereich Temperatur: 0 ... 50 °C, 32 ... 122 °F
Auflösung: 0,1 °C, 0,1 °F
Genauigkeit: ±1 °C, ±1,8 °F

Weitere Spezifikationen
Teleskopsonden Länge: 210 ... 426 mm
Teleskopsonden Durchmesser: 12 mm
Speicherplatz: 10.000 Messpunkte
Dateiformat: CSV
Schnittstelle: Micro-USB
Halterung: 3/8" Stativhalterung
Display: 2" LCD Display, 176 x 220 Pixel
Messrate: 1 Hz
Spannungsversorgung (Akku): interner 1000 mAh Akku
Spannungsversorgung (extern): 5 V DC, 1 A
Betriebsbedingungen: 0 ... 50 °C (32 ... 122 °F), <85 % r.F., nicht kondensierend
Lagerbedingungen: -10 ... 60 °C (14 ... 140 °F), <85 % r.F., nicht kondensierend
Abmessungen (ohne Teleskopsonde): 145 x 50 x 35 mm
Gewicht: 156 g

Lieferumfang
1 x Thermisches Anemometer PCE-423N
1 x Micro-USB Kabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Thermoanemometer, Hitzedrahtanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmesser, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,10*
€ 258,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,36*
€ 255,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,34*
€ 230,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,48*
€ 208,82
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS V
ab € 144,19*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 3
ab € 173,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HVAC 2
ab € 279,50*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20-SET
ab € 397,36*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS RS485
ab € 362,90*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VA 20
ab € 250,62*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS CR
ab € 236,73*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MAM 2
ab € 33,29*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MPM 10
ab € 72,86*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-WS P
ab € 98,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.