Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotthermometer PCE-777N kontaktlose, zerstörungsfreie Messung von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N Display
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N Seitenansicht
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N Anwendung
PCE Instruments Infrarotthermometer PCE-777N Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-777N
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-777N
EAN/GTIN:
     4250348715166
Suchbegriffe:
IR Thermometer
Infrarot-Laser-Thermometer
Infrarot-Thermometer
Laserthermometer
Infrarotthermometer PCE-777N

Das Kontaktlos-Thermometer PCE-777N misst zerstörungsfrei und aus größerer Distanz die Temperatur von Oberflächen per Infrarotstrahl. Dieses leichte Kontaktlos-Thermometer zeichnet sich durch einfachste Bedienung und die rote Visierungshilfe aus. So können Sie die Oberfläche mit dem Kontaktlos-Thermometer genau anpeilen und die Temperatur abgreifen. Das Kontaktlos-Thermometer ist für Industrie und Handwerk, zur Wartung und Instandhaltung, z.B. im Bereich Heizung, Lüftung, Klimaanlagen, KFZ, bei der Kontrolle elektrischer Anlagen und Schaltschränken geeignet.

Artikeldetails:


Temperaturmessbereich:
-30 ... +260 °C
-22 ... +500 °F
Ansprechzeit: < 1 sÜberlast: LCD zeigt "------"
Polarität: automatisch (keine Anzeige positiver Polarität)
Minus (-): Zeichen für negative Polarität
Emissionsgrad (fest eingestellt): 0,95
Messfleckverhältnis: 8:1
Laserpunkt: sichtbarer Einpunkt-Laserstrahl, Leistung < 1 mW, Wellenlänge 630 ... 670 nm, Klasse II
Spektralbereich: 6 ... 14 µm
Automatische Abschaltung: nach 8 Sekunden Inaktivität
Betriebsbedingungen: 0 ... +50 °C, 10 % ... 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -20 °C ... +60 °C, <80 % r.F.
Spannungsversorgung: 9 V Block- Batterie
Abmessungen: 82 x 41,5 x 160 mm
Gewicht: 180 g

Spezifikationen Infrarotthermometer
Messbereich:
-30 ... 0 °C (Bereich 1)
0 ... +260 °C (Bereich 2)
Auflösung: 0,1 °C / 0,1 °F (beide Bereiche)
Genauigkeit:
±4 °C / ±4 °F (bei Bereich 1)
±2 % vom Messwert / ±2 °C / ±4 °F (Bereich 2)


Lieferumfang
1 x Infrarotthermometer PCE-777N
1 x Batterie
1 x Tragetasche
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Pyrometer, ir thermometer, Lebensmittelthermometer, Lebensmitteltemperaturmessgerät, Infarrotthermometer, Thermometer, Einstechthermometer, Einstechtemperaturmessgerät, Infrarottemperaturmessgeräte, HACCP, PCE, Temperaturmesser, Temperaturmessgerät, Temperatur
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,54*
€ 49,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,53*
€ 44,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,82*
€ 43,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ATP 1
ab € 1.171,95*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-889B
ab € 135,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.