Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5 in 1 Umweltmessgerät PCE-EM 883 für die Messung von Schall, Lichtstärke, Windgeschwindigkeit, Temperatur und Luftfeuchtigkeit von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät Display
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät Anschlüsse
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät Anwendung
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät Anwendung 2
PCE Instruments 5 in 1 Umweltmessgerät Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EM 883
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EM 883
EAN/GTIN:
     4250348714152
Suchbegriffe:
Anemometer
Luftströmungsmessgerät
Strömungsmesser
Strömungsmessgerät
Technische Daten

Das Klima-Messgerät PCE-EM 883 ist ein 5 in 1 Multifunktionsmessgerät. Dieses 5 in 1 Klima-Messgerät misst je nach Sensor und gewählter Messfunktion Lichtstärke, Schallpegel, Temperatur & Luftfeuchte sowie die Windgeschwindigkeit. Das Klima-Messgerät PCE-EM 883 eignet sich besonders für einfache Messaufgaben, wie zum Beispiel in Schulen um die Umweltgrößen und deren Ursprung zu erklären. Das PCE-EM 883 5 in 1 Klima-Messgerät kann aber auch für simple Messungen im Bereich der Arbeitssicherheit genutzt werden. So ist das Klima-Messgerät zum Beispiel verwendbar um die Lichtstärke im Büro am Arbeitsplatz zu messen. Ebenso ist es möglich mit dem Klima-Messgerät die Schallemission von Maschinen und Anlagen zu bestimmen. Über das integrierte Flügelradanemometer ist es mit Hilfe vom 5 in 1 Klima-Messgerät möglich Lüftungs- und Klimaanlagen zu überprüfen.
Windgeschwindigkeit
Messbereich: 0,5 ... 30 m/s
Auflösung: 0,1 m/s
Genauigkeit: ±(3 % + 3 Digit)

Lufttemperatur
Messbereich: -40 ... 70 °C
Auflösung: 0,1 °C
Genauigkeit: ± 2 °C

Luftfeuchtigkeit
Messbereich: 10 ... 95 % r.F.
Auflösung: 0,1 % r.F.
Genauigkeit: ± 5 % r.F.

Schallpegel (31,5 Hz ... 8 kHz)
Messbereich: 35 ... 130 dbA
Auflösung: 0,1 dbA
Genauigkeit: ± 2 dbA (bei 94 dbA / 1 kHz)

Lichtstärke
Messbereich: 0 ... 200 kLx
Auflösung: 1 Lx
Genauigkeit: ± 4 % v. Mw. (<10klx) / ±0,5 % v. Mb (>10kLx)

Frequenzbewertung Schallpegel: A
Standard Schallpegel: Angelehnt an IEC61672-1 Klasse 2
Spektralempfindlichkeit Lichtstärke: CIE angelehnt an das menschliche Auge
Spektralgenauigkeit Lichtstärke: CIE V? Funktion f1' =6 %
Kosinusverhalten Lichtstärke: f2' = 2 %
Aktualisierungsrate Display: 1 Hz
MIN-MAX-HOLD: Aktivierung per Tastendruck
Automatische Speicherung im Display
Spannungsversorgung: 1 x 9 V Blockbatterie
Betriebsbedingungen: -20 ... 60 °C / 10 ... 90 % r.F.
Lagerbedingungen: -40 ... 60 °C / 10 ... 75 % r.F.
Abmessungen: 252 x 66 x 33 mm
Gewicht: ca. 568 g

Lieferumfang
1 x 5 in 1 Thermo-Hygrometer PCE-EM 883 (Schallsensor integriert)
1 x Windsensor
1 x Lichtsensor
1 x Temperatur- und Luftfeuchtesensor
1 x Wingegeräuschunterdrücker
1 x 9 V Blockbatterie
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Windgeschwindigkeitsmessgerät, Lärm Messgerät, Schallmessgerät, Schallpegelmesser, Schallpegelmessgerät, pce instruments anemometer, anemometer, 30 m/s anemometer, Thermoanemometer, Flügelradanemometer, PCE, Luftstrommessgerät, Durchflussmessgerät, Durchflussmesser, Flügelrad, Windmesser, Windmessgerät, Datenlogger, Umweltmessgerät, Umweltmesser
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 188,96*
€ 229,05*
Lager 413
Frei Haus
ab € 188,68*
€ 229,07*
Frei Haus
ab € 206,49*
€ 249,41*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,07*
€ 272,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 226,02*
€ 268,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 217,24*
€ 258,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,43*
€ 243,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,68*
€ 224,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-180 CBN
ab € 108,81*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-DC2
ab € 96,84*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-123
ab € 486,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.