Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EMF-Tester PCE-EMF 823 (Elektrosmog-Messgerät) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Elektro-Magnetfeld-Messgerät PCE-EMF823
PCE Instruments Elektro-Magnetfeld-Messgerät PCE-EMF823
Artikel-Nr.:
     413-PCE-EMF 823
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-EMF823
EAN/GTIN:
     4250348700094
Suchbegriffe:
Elektrosmog Messgerät
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
EMF-Tester EMF-823 (elektromagnetische Felder)
Handmessgerät zur Erfassung der Strahlung in Tesla oder Gauss. Das Elektrosmog-Messgerät PCE-EMF 823 ist speziell zur Messung von elektromagnetischen Strahlungen, die von Elektrogeräten, wie Fernsehern, Lampen, Computern, Stromleitungen, Bildschirmen... und elektr. industriellen Anlagen ausgehen, entwickelt worden. Spüren Sie die Gefahrenquellen in Ihrem direkten Lebensumfeld mit der Hilfe dieses Elektrosmog- messgerätes auf. Beseitigen Sie dann die Strahlungsquellen oder schirmen Sie diese ab. Dadurch erhöhen Sie Ihre Lebensqualität und verringern die Gesundheitsrisiken, welche von elektromagnetischen Strahlen (Feldern) ausgehen können. Die Handhabung des EMF-Testgerätes ist sehr einfach. Somit können orientierende Messungen auch von nicht geschulten Personen durchgeführt werden.

Artikeldetails:

Messbereich Tesla: 20 / 200 / 2000 µT
Messbereich Gauss: 200 / 2000 / 20000 mGs
Auflösung Tesla: 0,01 / 0,1 / 1 µT
Auflösung Gauss: 0,1 / 1 / 10 mGs
Genauigkeit: ±4 % / ± 5 % / ±10 % (je nach Bereich)
Frequenzbereich: 30 ... 300 Hz
Stromversorgung: 1 x 9 V-Block
Abmessung Gerät: 152 x 69 x 36 mm
Gewicht: ca. 215 g
inkl. EMF Messgerät EMF-823 mit internem Sensor, Batterie und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldprüfer, Magnetfeldtester, pce instruments elektrosmog messgerät, gaussmeter, Strahlungsmessgeräte, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,93*
€ 80,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,29*
€ 77,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,56*
€ 73,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 263,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 835,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 272,78*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.600,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.