Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gaussmeter PCE-G28 (Feldstärkemessgerät) von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Gaussmessgerät / Teslamessgerät PCE-G28
PCE Instruments Gaussmessgerät / Teslamessgerät PCE-G28
Artikel-Nr.:
     413-PCE-G28
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-G28
EAN/GTIN:
     4250348700865
Suchbegriffe:
Gaussmeter
Kapazitätsmesser
Kapazitätsmeßgerät
Magnetfeldprüfer
Gaussmeter PCE-G28 (EMF) mit 3D-Sonde
Das Gausmessgerät verfügt über eine dreiachsige Gauss - Messsonde zur Erfassung elektromagnetischer Strahlung. So ist das Gaussmeter genauso geeignet zur Messung an Transformatoren, wie auch zur Beurteilung magnetischer Felder, die durch Computer-Bildschirme, Fernseher, industrielle Anlagen erzeugt werden. Das Gaussmeter erfüllt die europäischen Vorgaben (European Union Electromagnetic Compatibility Directive IEC 801-1 (EN 50081-1)) ebenso, wie die Vorgaben für Labor- und Messtechnik IEC 204 (EN 60204)). Durch die dreiachsige Magnetfeld-Sonde ersparen Sie sich Umrechnungen für die Einzelachsen.

Artikeldetails:

Messbereich Tesla: 20 / 200 / 2000 µT
Messbereich Gauss: 200 / 2000 / 20000 mGs
Auflösung Tesla: 0,01 / 0,1 1 µT
Auflösung Gauss: 0,1 / 1 / 10 mGs
Genauigkeit: ±4 % / ± 5 % / ±10 % (je nach Bereich)
Frequenzbereich: 30 ... 300 Hz
Stromversorgung: 1 x 9 V-Block
Abmessung Gerät: 195 x 68 x 30 mm
Abmessung Sensor: 225 x 75 x 55 mm
Gewicht: ca. 470 g
inkl. Gausmeter PCE-G3, 3-Achsen-Sensor mit 1 m Kabel, Batterie, Tasche und Anleitung
Weitere Suchbegriffe: Magnetfeldtester, gaussmeter, Strahlungsmessgeräte, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Radiometer, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 272,78*
€ 329,57*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 279,80*
€ 329,58*
Lager 413
Frei Haus
ab € 280,52*
€ 329,65*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 283,70*
€ 333,26*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,65*
€ 392,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,16*
€ 386,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 306,24*
€ 364,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,13*
€ 348,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 280,52*
€ 333,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 364,97*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,83*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 835,92*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,59*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,05*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.600,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.