Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Radiometer PCE-RDM 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5 USB
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5 Anwendung
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5 Anwendung 2
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5 Anwendung 3
PCE Instruments Radiometer PCE-RDM 5 Lieferumfang
Artikel-Nr.:
     413-PCE-RDM 5
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-RDM 5
EAN/GTIN:
     4250348732187
Suchbegriffe:
Dosimeter
Dosisleistungsmessgerät
Dosiswarner
Radiameter
Das Radiometer ist ein kleines empfindliches Strahlenmessgerät das zur Überwachung von Röntgen-, Gamma- und Betastrahlen verwendet wird. Das Radiometer verwendet ein energiekompensiertes Geiger-Müller Zählrohr als Detektor zur genauen Messung. Nach der Strahlenschutzverordnung (StrSchV) besteht in einigen Bereichen die Pflicht zur Durchführung der Personendosimetrie mit einem Radiometer. Das Radiometer ist mit einem leistungsstarken Mikroprozessor und einem TFT-Bildschirm ausgestattet, was die Bedienung erleichtert.


Technische Daten

Strahlung Min/Max
Messbereich min.: 0,08 µSv/h
Messbereich max.: 9.999 µSv/h
Auflösung: 0,01 µSv/h


Allgemeine technische Daten

Datenschnittstelle: USB-C
Akkukapazität: 400 mAh
Ansprechzeit: 10 s
Menüsprache: Englisch
Schutzklasse: IP20
Gewicht: 45 g
Länge: 105 mm
Breite: 27 mm
Höhe: 17 mm
Betriebsbedingungen u. Lagerbedingungen: -10 – 50 °C, 10 – 95 %


Lieferumfang
1 x Radiometer PCE-RDM 5
1 x Micro-USB Kabel
1 x Bedienungsanleitung
Weitere Suchbegriffe: Radiometer, Geiger-Müller-Zählrohr, Zählrohr, radiometer, Strahlungsmessgeräte, Gaussmeter, Strahlungsmesser, Teslameter, Gaussmessgeräte, Teslamessgeräte, Gausmesser, EMF-Tester, UVA-Meter, UVA-Messgeräte, UVA, UVB, UVC, Magnetfeldmessgeräte, Magnetfeldmesser, EMF, Solarmessgeräte, Solarzellenmessgeräte, PCE, Umweltmesser, Umwelt, Umweltmessgerät, Arbeitsschutzmessgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,94*
€ 126,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,79*
€ 124,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,41*
€ 119,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,25*
€ 115,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,37*
€ 99,21
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AC 2000
ab € 264,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-MFM 3000
ab € 367,68*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-PI1
ab € 67,51*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-SFS 10
ab € 833,28*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 29
ab € 199,47*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-G28
ab € 271,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-ILD 10
ab € 113,31*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EM 30
ab € 1.599,20*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-RDM 10
ab € 129,40*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMF 30
ab € 60,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.