Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stethoskop PCE-S41 von PCE Instruments


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PCE Instruments Stethoskop PCE-S41
PCE Instruments Stethoskop PCE-S41
Artikel-Nr.:
     413-PCE-S 41
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-S 41
EAN/GTIN:
     4250348701282
Suchbegriffe:
Motorstethoskop
Sonoskop
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Stethoskop PCE-S41
Das Stethoskop ist batteriebetrieben und handlich. So wird dieses Stethoskop benutzt, um Maschinengeräusche, z.B. an Lagern, Ventilatorklappen, Pumpen... aufzuspüren. Somit ist das elektronische Stethoskop ein optimales Werkzeug zur Geräusch- und Vibrationsüberwachung in Fabriken, welches dem Benutzer, der für die Wartung zuständig ist, die Möglichkeit gibt, Fehlerquellen zu erkennen bevor der Ausfall von Anlagen und Maschinen eintreten kann (vorbeugende / zustandsorientierte Instandhaltung). Das Gerät funktioniert unter Verwendung eines Piezo-Transducers, der auch die leisesten Geräusche entdeckt. Der Kopfhörer vom elektrischen Stethoskop ist mit Ohrenschützern ausgestattet, versehen mit einem 2 m langen Kabel.

Artikeldetails:

Frequenzbereich: 100 Hz ... 10 kHz
Lautstärke: stufenlos einstellbar
Umgebungstemperatur: -10 ... +55 °C
Gehäuse: ABS
Versorgung: 1 x 9 V Blockbatterie
Maße: 206 x 50 x 32 mm
inkl. Stethoskop PCE-S41, Messfühler (70 + 290 mm), Kopfhöhrer, Koffer, Batterie und Bedienungsanleitung

Weitere Suchbegriffe: Vibrationsmesser, Vibrationsmeter, Vibrationsmeßgerät, Vibrationsmonitor, Vibrationsprüfgerät, pce instruments schwingungsmesser, schwingungsmesser, Stethoskope, Stethoskop, PCE, KFZ, KFZ-Messgerät, Schwingungsmessgerät, Kopfhörer, Vibrationsmessgerät, Vibration, Vibrationstester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 122,59*
€ 156,83*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 127,06*
€ 156,84*
Lager 413
Frei Haus
ab € 127,01*
€ 157,21*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 183,54*
€ 222,51*
Preise: Lager 413
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,21*
€ 187,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,78*
€ 177,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 139,85*
€ 166,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 127,01*
€ 151,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 413
Versand: Lager 413
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 413
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-S 42
ab € 374,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.